|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95966547 Herst.-Nr.: RTAD 200 EAN/GTIN: 4013339267101 |
| |
|
|  |  |
 | Deckel RTAD 200 Deckel für Anbau T-Stück, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Anbau T-Stücke. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Anbau T-Stücke : RTA ... Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 204 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen:  |  | Breite: | 204 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | aufliegend | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Einsatztemperatur: | -20..120 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 15,97* | € 22,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 22,63* | € 30,67* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 25,60* | € 34,58* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 31,24* | € 41,44* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 31,97* | € 42,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|