Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Stiel 545mm TPS 545 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Hängestiel L545mm Stahl bandverzinkt
TP-Hängestiel L545mm Stahl bandverzinkt
TP-Hängestiel L545mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-95965511
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6364349
EAN/GTIN:
     4012196199396
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
hängestiel bettermann

TP-Stiel 545mm TPS 545 FS

TP-Stiel zur Befestigung an waagerechten Betondecken.
Weitere Informationen:
Länge:
545 mm
Profilbreite:
60 mm
Profilhöhe:
120 mm
Ausführung:
S-Profil
Tragfähigkeit:
0,8 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hängestiel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 13,72*
1
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 14,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,46*
€ 14,75*
1
€ 4,98*
ab € 10,46*
€ 14,75*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,85*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416551
€ 1,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6364625
€ 1,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6408516
€ 1,94033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.