Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel PCSN 500 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiel PCSN 500 GS
Stiel PCSN 500 GS
Artikel-Nr.:
     6012C-95961144
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM556610
EAN/GTIN:
     3599075566100
Suchbegriffe:
Hängestiel
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Stiel PCSN 500 GS

Cablofil Hängestiel für Konsolenmontage PCSN 500, Länge 170mm (Bügel oben), Länge 500mm (Hängestiel), Belastung 250N, sendzimirverzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
478,5 mm
Profilbreite:
68 mm
Profilhöhe:
25 mm
Ausführung:
S-Profil
Tragfähigkeit:
0,25 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, hängestiel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 17,61*
€ 4,98*
ab € 14,66*
€ 20,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,62*
€ 23,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 25,07*
€ 5,95*
ab € 23,14*
€ 31,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.