Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel br Kanal-System EDK STW70L.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-95959337
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     STW70L.5
EAN/GTIN:
     4011126064919
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück pe pvc

Flachwinkel br Kanal-System EDK STW70L.5

Übergangsstück-Flachwinkel links, zur Verbindung von Elektroinstallationskanälen mit Sockelleistenkanälen, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL2052 in Kombination mit Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 82 x 63,5 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : sepiabraun RAL : 8014 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
69 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
17,5 mm
Höhe Kanalanschluss:
82 mm
Breite Kanalanschluss:
63,5 mm
Abgang Kanalanschluss:
links
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
ABS
Halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
braun
RAL-Nummer:
8014
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 4,49*
€ 6,77*
1
€ 5,95*
ab € 4,49664*
€ 6,77664*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,5944*
€ 6,9144*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 5,0832*
€ 7,5632*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,09*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
€ 6,21*
Ähnlich
HKL
€ 6,24*
Ähnlich
HKL
€ 6,22*
Ähnlich
HKL
€ 6,21*
Ähnlich
HKL
4011126064940
€ 6,72664*
Ähnlich
HKL
€ 6,22*
Ähnlich
HKL
€ 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.