Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck mit Deckel grau A80190.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck mit Deckel grau A80190.1
Außeneck mit Deckel grau A80190.1
Artikel-Nr.:
     6012C-95958780
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     A80190.1
EAN/GTIN:
     4011126076714
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck mit Deckel grau A80190.1

Außeneck 90°, mit Deckel, halogenhaltig. für Leitungsführungskanal: GL80190.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B: 80 x 190 mm Schenkellänge innen: 125 mm Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: steingrau RAL: 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 38,7776*
€ 50,6476*
1
€ 4,98*
ab € 38,41*
€ 50,65*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 52,20*
1
€ 5,95*
ab € 41,20139*
€ 54,31139*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,4296*
€ 80,8396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.