|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95948285 Herst.-Nr.: L23537030 EAN/GTIN: 4012740124423 |
| |
|
|  |  |
 | Endplatte L 2353 gr Endstück zu Brüstungskanal BR 85x130mm aus PVC in steingrau Weitere Informationen:  |  | Breite: | 130 mm | Tiefe: | 83 mm | Ausführung: | symmetrisch | Geeignet für: | links/rechts | Schnittkaschierung: | nein | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 10,00* | € 14,25* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 10,01* | € 14,27* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 10,12* | € 14,42* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 10,27* | € 14,63* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 11,33* | € 16,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|