Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung L 8778 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95948276
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L87787035
EAN/GTIN:
     4012740136198
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
Schalterabdeckung

Abdeckung L 8778 lgr

Außeneck Oberteil zu BR Breite 100mm aus PVC in lichtgrau.Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,70*
€ 16,56*
1
€ 4,98*
ab € 12,61*
€ 17,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,83*
€ 18,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 18,41*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,30*
€ 20,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
R89297035
€ 16,36*
Ähnlich
Hager
L92887035
€ 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.