Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker UC-WMTB (52X50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker UC-WMTB (52X50)
Kabelmarker UC-WMTB (52X50)
Artikel-Nr.:
     6012C-95944304
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5775289
EAN/GTIN:
     4046356561792
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarker UC-WMTB (52X50)

Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 7 mm, Schriftfeldgröße: 52 x 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
22..136 mm
Kabeldurchmesser:
22..136 mm
Länge:
52 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,209*
€ 1,719*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2541*
€ 1,7841*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,259*
€ 1,799*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,27433*
€ 1,81433*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,425*
€ 2,035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,035*
€ 2,42165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,955*
€ 2,32645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,755*
€ 2,08845
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146121
ab € 102,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.