Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole CS 300 GC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konsole CS 300 GC
Konsole CS 300 GC
Artikel-Nr.:
     6012C-95943540
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM002723
EAN/GTIN:
     3599070027231
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Konsole CS 300 GC

Cablofil Wandkonsole CS 300, Höhe 100mm, Länge 345mm, Belastung 700N (Wandmontage), tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100..300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90 °
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
700 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,86*
€ 14,37*
1
€ 4,98*
ab € 12,49*
€ 17,74*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 19,43*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,17*
€ 20,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.