Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmstück m.Mutter CE 30 ES EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 558031 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand 558031 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     6012C-95943531
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM558031
EAN/GTIN:
     3599075580311
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Klemmstück m.Mutter CE 30 ES EZ

Klemmstück, inkl. Mutter CE 30 ES, elektrolytisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
3,6..5,9 mm
Bohrungsdurchmesser:
7 mm
Zulässige Nutzlast:
5 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,57*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,59*
50
€ 4,98*
ab € 1,4078*
€ 1,8078*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,4504*
€ 1,8504*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,71*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8504*
€ 2,20198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8104*
€ 2,15438
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7404*
€ 2,07108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7004*
€ 2,02348
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4504*
€ 1,72598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
558011
€ 0,33*
Ähnlich
Legrand
558021
€ 1,40*
Ähnlich
Legrand
558041
€ 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.