| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95930978 Herst.-Nr.: 41328 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeldurchführungstülle D=28-29mm,sw KT 28 Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Dichtbereich: | 28..29 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,33* | € 19,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,90* | € 19,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,77* | € 22,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,577* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|