Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 181452


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 181452
Kabelbinder 181452
Artikel-Nr.:
     6012C-95929023
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181452
EAN/GTIN:
     4021103814529
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder rot pe
kabelbinder
kabelbinder rot

Kabelbinder 181452

Kabelbinder rot (ral 3000) LxB 3,5x140 mm, Kabelbaum-ø 3-36 mm, Mindestzugfestigkeit 150 N. Die farbige ausführung ermöglicht einfaches Kennzeichnen und Markieren von Kabelsträngen und -bündelungen. Halogen- und silikonfrei.Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
140 mm
Max. Bündeldurchmesser:
36 mm
Min. Bündeldurchmesser:
3 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,19*
€ 4,83*
€ 5,95*
ab € 3,272*
€ 4,962*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 5,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,466*
€ 5,266*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,01*
€ 6,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.