Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss AT M25/P11 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchanschluss AT M25/P11 sw
Schlauchanschluss AT M25/P11 sw
Artikel-Nr.:
     6012C-95921346
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83651052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Schlauchanschluss
adapter kabelverschraubung

Schlauchanschluss AT M25/P11 sw

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Einteilig:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Anschlussverschraubung, Verschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,31*
€ 139,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,88*
€ 145,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,25*
€ 172,8475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,71*
€ 171,0149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,02*
€ 160,6738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,32*
€ 156,2708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,88*
€ 136,7072
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.