| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95914660 Herst.-Nr.: AV-57 EAN/GTIN: 4013339744602 |
| |
|
| | |
| EKLIPS-Flanschbf. AV-57 E-Klips, Flanschkralle, zum Aufschlagen auf verschiedenste um 90° abgewinkelte Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 5 - 7 mm Aufschlagtiefe B : 15 mm Anschlussbefestigungsloch : Ø 6,5 mm mittiger Abstand zur Oberkante Aufschlagwinkel : 42 mm weiteres Befestigungsloch C : ? 6,5 mm mittiger Abstand zum Anschlussbefestigungsloch : 12 mm Tragfähigkeit F : 0,72 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Federklemme | Anschlussart/-bauteil: | Kette | Geeignet für Flanschstärke: | 5..7 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Bruchlast: | 720 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,035* | € 1,305* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,0769* | € 1,3569* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,17645* | € 1,48645* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 1,2141* | € 1,5341* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,0429* | € 1,6329* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|