Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EER-TI Klammer, EERM10TI EERTIM10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EER-TI Klammer, EERM10TI EERTIM10
EER-TI Klammer, EERM10TI EERTIM10
Artikel-Nr.:
     6012C-95913751
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     173140
EAN/GTIN:
     8711893731446
Suchbegriffe:
Gewindestange
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trapezabhänger

EER-TI Klammer, EERM10TI EERTIM10

Trapezdeckenaufhängeklipp mit Gewindeeinsatz. M10-Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung)
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Höhenverstellbar:
ja
Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:
nein
Mit angeschweißter Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trapezblechabhänger, Trapezhänger, gewindestange m10 verzinkt, stahlträgerbefestigung erico, gewindestange m10, Trapezblechhänger, Trapezdeckenbefestigung, Hänger, Deckenklammer, Trapezdeckenhänger, Klammer, Deckenhänger, Trapezklammer, Trapezdeckenklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,69208*
€ 3,32208*
100
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,35*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,7454*
€ 3,3754*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,783*
€ 3,403*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,3754*
€ 4,01673
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7454*
€ 3,26703
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 337,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.