Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillingsklemme 0,2-4qmm gn-ge UK 5-TWIN-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwillingsklemme 0,2-4qmm gn-ge UK 5-TWIN-PE
Zwillingsklemme 0,2-4qmm gn-ge UK 5-TWIN-PE
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95903904
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1923076
EAN/GTIN:
     4017918052461
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Zwillingsklemme 0,2-4qmm gn-ge UK 5-TWIN-PE

Universal-Schutzleiterfuß zur Montage auf NS 35...- oder NS 32...-Tragschienen (ausgenommen NS 35/15-2,3).
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Sicherungshalter, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Schutzleiter-Reihenklemme, Reihenklemme, PE-Klemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6354*
€ 5,3954*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,61*
€ 6,50*
2 Tage
55
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,61719*
€ 6,50719*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7486*
€ 6,7186*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,7835*
€ 6,7535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,3954*
€ 6,42053
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6354*
€ 5,51613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 269,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733 schiene
ab € 9,0832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.