Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40076219 Herst.-Nr.: 1923076 EAN/GTIN: 4017918052461 |
| |
|
| | |
| 1-stöckige Schutzleiter-Reihenklemme mit einseitigem Doppelanschluss, Querschnitt: 0,2 ... 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grün-gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/gelb | Montageart: | Hutschiene 35 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,2 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Sicherungshalter, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, UK 5-TWIN-PE, UK5TWINPE, 1923076, Schutzleiter-Reihenklemme, Bolzenklemme, Ex-Klemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Kabelschuhanschlussklemme, Klemme, Klemme (für Ex-Bereich), Klemme, 1-stöckig, Käfigzugfede, Mehrstockklemme, Reihenklemme (explosionsgeschützt), explosionsgeschützte Reihenklemme, schraubenlose Reihenklemme, steckbare Reihenklemme, 0458459, 458459 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 4,57* | € 5,33* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,6554* | € 5,3854* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 4,59719* | € 6,49719* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,7786* | € 6,7086* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,7635* | € 6,7435* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|