Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95475992 Herst.-Nr.: 349.017 EAN/GTIN: 4016514064984 |
| |
|
| | |
| Einschaltstrombegrenzer 230V 349.017 Einschaltstrombegrenzer 250V 1phasig, Farbe: schwarz, Eingang: 1,5m Leitung H07RN-F 3G1,5, mit Schutzkontaktstecker schwarz, Ausgang: 1xSchutzkontaktsteckdose 230V / 16A, 3-polig, Spannung: U=230VAC, 50-60 Hz, Schutzart IP44, Weitere Informationen: | | Max. Scheinleistung: | 3600 VA | Montageart: | sonstige | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Kurzschlussstrombegrenzer: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,46* | € 171,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,71* | € 172,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 145,02* | € 174,27* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,14* | € 177,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,49* | € 179,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|