Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotel-Card-Schalter rws AP f.Karten 55x85mm D 20.450.02FU-BLSHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hotel-Card-Schalter rws AP f.Karten 55x85mm D 20.450.02FU-BLSHC
Hotel-Card-Schalter rws AP f.Karten 55x85mm D 20.450.02FU-BLSHC
Artikel-Nr.:
     6012C-95306746
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00381886
EAN/GTIN:
     4010105381887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter

Hotel-Card-Schalter rws AP f.Karten 55x85mm D 20.450.02FU-BLSHC

Easyclick-Hotel-Card-Schalter Energieautarker Hotel-Card-Schalter zur Aufbewahrung der Hotel-Card bzw. zur Schaltung der Stromversorgung pro Zimmer. Batterieloser und wartungsfreier Easyclick-Sender für Easyclickpro Empfänger und Funkschnittstellen zur Gebäudesystemtechnik, zur Aufputzmontage mit Schraub- oder Klebebefestigung für Hotel-Card-Standardmaß 55 x 85 mm
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
nein
Ausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 74,51*
€ 94,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 96,71*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,13*
€ 97,01*
€ 5,46*
ab € 74,99*
€ 103,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,25*
€ 142,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.