Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Neutralleiter-Modul f.V1/V2 VZ11
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-95293660
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
VZ11
EAN/GTIN:
3389110551907
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Lasttrenner
Neutralleiter-Modul f.V1/V2 VZ11
Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
32 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
integrierbar
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Lasttrennschalter
,
hilfskontaktblock telemecanique
,
hilfskontakt
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 8,32*
€ 11,51*
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,33*
€ 11,52*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 11,83*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,90*
€ 12,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,43*
€ 13,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gehäuse, leer, IP65, für V02-V2, +max. 4 Zusatzmodule, Griff schwarz
Schneider Electric
VBFXGE4
€ 30,02*
Zubehör
Gehäuse, leer, IP65, für VN12,VN20,V02-V2, +max. 2 Zusatzmodule, Griff schwarz
Schneider Electric
VBFXGE1
€ 22,24*
Zubehör
Hauptschalter VBF- 3, 690 V 12A, schwarzer Griff, abschließbar
Schneider Electric
VBF02
€ 19,08*
Zubehör
Hauptschalter VVD, 3p, 690 V 32A, schwarzer Griff, nicht abschließbar
Schneider Electric
VVD1
€ 27,63*
Zubehör
Hauptschalter, 3p, 690V, 10A, +Aufbaugehäuse, Griff schwarz abschließbar
Schneider Electric
VBF02GE
€ 24,10*
Zubehör
Hauptschalter, 3p, 690V, 16A, +Aufbaugehäuse, Griff schwarz abschließbar
Schneider Electric
VBF01GE
€ 26,09*
Zubehör
Hauptschalter, 3p, 690V, 20A, +Aufbaugehäuse, Griff schwarz abschließbar
Schneider Electric
VBF0GE
€ 28,68*
Zubehör
Hauptschalter, 3p, 690V, 25A, +Aufbaugehäuse, Griff schwarz abschließbar
Schneider Electric
VBF1GE
€ 35,39*
Zubehör
Hauptschalter, 3p, 690V, 32A, +Aufbaugehäuse, Griff schwarz abschließbar
Schneider Electric
VBF2GE
€ 42,42*
Zubehör
Hauptschalter, 4-Loch bef., 3p, 690V AC, 20A, Griff schwarz abschließbar
Schneider Electric
VBF01
€ 20,83*
Zubehör
Hauptschalter, 4-Loch bef., 3p, 690V AC, 25A, Griff schwarz abschließbar
Schneider Electric
VBF0
€ 24,76*
Zubehör
Hauptschalter, 4-Loch bef., 3p, 690V, 32A, Griff schwarz abschließbar
Schneider Electric
VBF1
€ 31,69*
Zubehör
Hauptschalter, 4-Loch bef., 3p, 690V, 40A, Griff schwarz abschließbar
Schneider Electric
VBF2
€ 37,31*
Zubehör
Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V AC, 20A, Griff schwarz abschließbar
Schneider Electric
VBD01
€ 21,42*
Zubehör
Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V AC, 25A, Griff schwarz abschließbar
Schneider Electric
VBD0
€ 24,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.