|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95290734 Herst.-Nr.: 025046 EAN/GTIN: 4015080250463 |
| |
|
|  |  |
 | Codierschalter TM-4-8552/E Codierschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 8, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltfunktion: BCD code 0-9 + ergänzende, Schaltwinkel: 30 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, 4 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 10 A, Frontschild: 0-9 Weitere Informationen:  |  | Ausführung des Schalters: | Codierschalter | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 500 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Anzahl der Schaltstellungen: | 10 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Gerätebauart: | Einbaugerät | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 38,97* | € 50,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 41,84* | € 53,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 42,19* | € 55,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 43,53* | € 55,43* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,81* | € 56,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|