Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95271041 Herst.-Nr.: 4000-68000-0930000 EAN/GTIN: 4048879037815 |
| |
|
|  |  |
 | Modlink MSDD Frontplattenschnitt. 4000-68000-0930000 Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz 2×USB-A Bu/Bu Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen:  |  | Zusammenstellung: | sonstige | Verwendung: | sonstige | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | ja | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 49,55* | € 63,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 50,59* | € 66,61* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 53,64* | € 68,85* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 58,38* | € 73,36* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 60,36* | € 75,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|