Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse NZM2-XCI45-TVDVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95249082
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     279356
EAN/GTIN:
     4015082793562
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Isolierstoffgehäuse NZM2-XCI45-TVDVR

Isolierstoffgehäuse, Kastengröße HxBxT=500x375x225mm, für NZM Größe 2, für NZM Baugrösse 2, Schutzklasse 2, schlagfestes Polycarbonat, Schalter-Türkupplungsdrehgriff rot/gelb inklusive, Montageplatte vorgebohrt für Schalter und optionale PE/N-KLemmen, Gehäusedeckel vorbereitet für Drehgriff, Deckel transparent rauchgrau, Wandbefestigungslaschen, inklusive Kabeleinführungsflansch oben und unten sowie Kabeleinführungstülle.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
375 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
225 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Türkupplungsdrehantrieb, eaton leergehäuse ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Schalterkasten, Schaltergehäuse, Gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,86*
€ 397,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 357,57*
€ 403,35*
Frei Haus
ab € 377,76*
€ 421,79*
€ 5,95*
ab € 387,47*
€ 433,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 394,26*
€ 439,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,22*
€ 522,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,09*
€ 515,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,44*
€ 508,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,22*
€ 486,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.