|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95240612 Herst.-Nr.: 0048717 EAN/GTIN: 4030641487171 |
| |
|
|  |  |
 | Not-Aus-Modul BD59354861AC5060230V Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Grundgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 48 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 234,66* | € 272,19* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 240,60* | € 275,68* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 236,41* | € 275,94* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 240,76* | € 278,13* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 267,85* | € 305,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|