Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschaltergehäuse 160A 3p.+PE+N Mi 7256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschaltergehäuse 160A 3p.+PE+N Mi 7256
Lastschaltergehäuse 160A 3p.+PE+N Mi 7256
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95176166
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000280
EAN/GTIN:
     4012591652809
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennergehäuse
lasttrennschalter ip65 3-polig

Lastschaltergehäuse 160A 3p.+PE+N Mi 7256

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bemessungsbetriebsspannung:
500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, lasttrenner 3polig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 323,35*
€ 369,65*
€ 5,95*
ab € 325,92*
€ 372,11*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 331,11*
€ 377,21*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 332,66*
€ 378,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 334,96*
€ 383,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,97*
€ 456,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,25*
€ 440,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,68*
€ 429,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,96*
€ 398,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,34*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,79*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,84*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 14,01*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,67*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
2000375
ab € 48,24*
Zubehör
Hensel
3600177
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,43*
Zubehör
Hensel
20001089
ab € 118,19*
Zubehör
Hensel
20001091
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.