| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95172196 Herst.-Nr.: 2CPX045717R9999 EAN/GTIN: 4011617457176 |
| |
|
| | |
| Deckblech geschlossen B2/T4 RD24G Deckblech geschlossen, für TriLine-Standschränke, Stahlblech pulverbeschichtet, in RAL 7035 Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachbeplankung: | ja | Geeignet für Bodenbeplankung: | nein | Breite: | 610 mm | Höhe: | 12 mm | Tiefe: | 425 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 624 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 425 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,77* | € 44,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,87* | € 44,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,36* | € 45,14* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,00* | € 46,05* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,27* | € 47,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|