| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95169588 Herst.-Nr.: 2CPX039459R9999 EAN/GTIN: 4011617394594 |
| |
|
| | |
| Tragschiene ZW50 Tragschiene oben / unten, Feldbreite 1, 245 mm, Systemteile für EDF-Einbausatz WNF, passend für TriLine® Reihenschaltschränke. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Länge: | 18 mm | Stufenlose Befestigung: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 19 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,98* | € 8,43* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,07* | € 8,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,63* | € 9,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,80* | € 9,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,88* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|