|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95153321 Herst.-Nr.: 093862 EAN/GTIN: 4015080938620 |
| |
|
|  |  |
 | Mini-Nockenschalter 1pol. TM-1-8176/E EIN-AUS-Taster, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 2, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 30 °, Schaltleistung: federnd, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug nach 0, 1 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 10 A, Frontschild: STOP>I Weitere Informationen:  |  | Ausführung des Schalters: | Ein-/Ausschalter | Polzahl: | 2 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 500 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Mit Nullstellung: | nein | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Gerätebauart: | Einbaugerät | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 17,62* | € 23,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 18,65* | € 25,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 18,75* | € 25,77* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 19,28* | € 25,86* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 21,19* | € 28,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|