Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungskit DK 7246.420 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95153141
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7246420
EAN/GTIN:
     4028177435735
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör

Befestigungskit DK 7246.420 (VE2)

DK Befestigungskit, für zöllige Einbaukomponenten, 2 HE, Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 8,095*
€ 11,215*
2
€ 5,46*
ab € 8,565*
€ 11,865*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 45,00*
ab € 9,03*
€ 12,51*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 9,705*
€ 13,455*
2
€ 8,95*
ab € 12,085*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,455*
€ 16,01145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,835*
€ 15,27365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,205*
€ 14,52395
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,795*
€ 14,03605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,705*
€ 11,54895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.