Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95151072 Herst.-Nr.: 2CPX062426R9999 EAN/GTIN: 4011617624264 |
| |
|
| | |
| Isolierstück für Hutprofilschiene ZK90P2 (VE2) Isolierstück zur Montage auf Montagehalterung ZX372P2, für Hutprofilschienen ZX371 (35 x 7,5mm) und ZX21 (35 x 15 mm), inkl. Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 60 mm | Höhe: | 40 mm | Tiefe: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,68* | € 4,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,71* | € 4,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,82* | € 4,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,83* | € 4,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,26* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|