Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindpanel 2HE RAL7035 DK 7152.035 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7152.035
Rittal DK 7152.035
Artikel-Nr.:
     6012C-95145510
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7152035
EAN/GTIN:
     4028177165755
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte

Blindpanel 2HE RAL7035 DK 7152.035 (VE2)

DK Blindpanel 482,6 mm (19"
), zum Verschließen freier Bereiche innerhalb der, 482,6 mm (19"
)-Montageebene, 2 HE, Einbauhöhe: 88 mm
Weitere Informationen:
Breite:
482,6 mm
Höhe:
88 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 17,70*
2
€ 5,46*
ab € 14,025*
€ 18,635*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 14,265*
€ 19,005*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 45,00*
ab € 14,74*
€ 19,62*
2
€ 4,00*
ab € 14,255*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,005*
€ 22,61595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,225*
€ 21,68775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,145*
€ 20,40255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,365*
€ 19,47435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,265*
€ 16,97535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.