Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsleiste 2 Bündel für M-S MTP2S-E6-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit MTP2S-E6-C Kabelbinderhalterung Transparent Nylon
Panduit MTP2S-E6-C Kabelbinderhalterung Transparent Nylon
Artikel-Nr.:
     6012C-93957052
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MTP2S-E6-C
EAN/GTIN:
     0074983584314
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungsleiste 2 Bündel für M-S MTP2S-E6-C

Mehrfach-Halterungsplatten. 2 Bündel. Nr. 6 (M3) Schraube. Wird zur Sicherung von eng beieinander liegenden Drahtbündeln verwendet. Das Niedrigprofil-Design hält das Bündel in der Nähe der Montagefläche, wo der Platz über Kopf begrenzt ist. Das Material ist Nylon 6.6. Zur Verwendung von Miniatur bis Standard Panduit Kabelbindern. Die Farbe ist naturfarben.
Weitere Informationen:
Länge:
76,2 mm
Breite:
12,7 mm
Höhe:
3,2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3,71 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, panduit befestigungssockel, befestigungssockel, befestigungssockel klebbar, Befestigungselement, Bindersockel, Befestigungsclip, Sockel, Montagesockel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2775*
€ 1,5975*
25 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2783*
€ 1,5983*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2899*
€ 1,6099*
26 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,36*
€ 1,70*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 147,15*
€ 184,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,6099*
€ 1,91578
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2899*
€ 1,53498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 321,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.