Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Befestigungssockel 76.2mm x 12,7 mm → 12.7mm Kabelbinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740103
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MTP2S-E6-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 12.7mm
Länge = 76.2mm
Breite = 12,7 mm
Selbstklebend = Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
12.7mm
Länge:
76.2mm
Breite:
12,7 mm
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, panduit befestigungssockel, befestigungssockel, befestigungssockel klebbar, 2740103, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, Panduit, MTP2SE6C, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2775*
€ 1,5975*
8 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2783*
€ 1,5983*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2899*
€ 1,6099*
25 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,36*
€ 1,70*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 146,44*
€ 188,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,43*
€ 224,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,65*
€ 198,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 162,64*
€ 193,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 155,26*
€ 184,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 150,96*
€ 179,64
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 146,44*
€ 174,26
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,4644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.