Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daten-Video-Projektor PANASONIC PAN PT-LMZ460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Daten-Video-Projektor PANASONIC PAN PT-LMZ460
Daten-Video-Projektor PANASONIC PAN PT-LMZ460
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     6012C-93668864
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     3001000585
EAN/GTIN:
     5025232931538
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Daten-Video-Projektor PANASONIC PAN PT-LMZ460

Daten-Video-Projektor, Laser/LCD-Technologie, Auflösung: WUXGA (1920x1200), Objektivbrennweite: 19,1-23,0 mm, Ratio: 1,36-1,64, Geräuschpegel: 35 dB, Computer VGA(analog): 2x HD15, Video: 1x Cinch, Komponent Video via VGA, RS-232-Steuer-Schnittstelle: 1x RS232, LAN-Steuerung, Audio (Computer): 2x Klinke, Audio (Video): 1x Cinch/2, Monitor-Ausgang (variabel in/out), Audio-Ausgang, Keystone-Korrektur(digital): Vertikal +/-25°, horizontal +/-35°, Lautsprecher: 10 W mono, Netzspannung: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Bildhelligkeit (ANSI):
4600 lm
Bilddiagonale:
76..762 cm
Bildformat:
16:10
Kontrast x:1:
3000000
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Gewicht:
4,2 kg
Breite:
349 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
309 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.200,44*
€ 1.254,79*
Frei Haus
ab € 1.266,37*
€ 1.324,01*
Frei Haus
ab € 1.276,29*
€ 1.336,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.289,85*
€ 1.352,81*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.598,54*
€ 1.658,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,81*
€ 1.609,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,96*
€ 1.604,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,93*
€ 1.575,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,63*
€ 1.558,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,85*
€ 1.534,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.