Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93283643 Herst.-Nr.: 000492900000 EAN/GTIN: 4005298024970 |
| |
|
| | |
| AV-Verbindungskabel 1m VC43 AV-Anschlusskabel, vergoldete Kontakte, flexibel, 3 Cinchstecker (Video/Audio) + 3 Cinchstecker (Video/Audio), SB-Verpackung Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | Cinch | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | Cinch | Länge: | 1 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,02* | € 6,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,03* | € 6,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,57* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|