Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93273301 Herst.-Nr.: 60-000056 EAN/GTIN: 7291063065201 |
| |
|
| | |
| 2-Wege-Decken-Lautsprecher offen, 20 cm GALIL-8-CO(Paar) Galil 8-CO ist ein offener Zweiwege-Lautsprecher mit 8 Ohm zur Montage in der Decke. Die Lautsprecher haben Übertrager mit einem Wahlschalter für entweder 8 Ohm (direkt unter Umgehung des Trafos) oder 70 V/100 V Eingang mit hoher Impedanz für Array-Installationen. - Typ - Zweiwege Koaxiallautsprecher. - Tieftöner - 20 cm Polypropylenkegel. - Hochtöner - 2,5 cm Seiden-Kalotte. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 337,64* | € 404,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 342,67* | € 408,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|