Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics GALIL 8-CO Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics GALIL 8-CO Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Kramer Electronics GALIL 8-CO Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26461651
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     GALIL 8-CO
EAN/GTIN:
     7291063065201
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
50 W
Frequenzbereich
47 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
88.5 dB
Übergangsfrequenzen
3150 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
275 mm
Gewicht
2550 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Polklemme
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Lautsprechermembranmaterial
Polypropylen
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25.4 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 "
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,73*
€ 480,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,32*
€ 476,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,33*
€ 450,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,87*
€ 427,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,39*
€ 403,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.