Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subwoofer Aktiv A250S ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subwoofer Aktiv A250S ws
Subwoofer Aktiv A250S ws
Artikel-Nr.:
     6012C-93264717
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1012500300100
EAN/GTIN:
     4043106037279
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Subwoofer

Subwoofer Aktiv A250S ws

Der A 250 ist ein kompakter Aktiv-Subwoofer für hohe Ansprüche. Er ist bestückt mit einem 6,5 Zoll Langhub-Subwooferchassis. In Kombination mit dem Satellit QB 200 lässt sich der A 250 zu einem platzsparenden und dennoch exzellenten Soundsystem ausbauen. Er verfügt über bemerkenswerte Tieftonreserven, liefert präzise Bässe und ist dank der kompakten Bauform beinahe überall unterzubringen, egal ob im Wohnzimmer, im Büro oder im Kinderzimmer.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Standlautsprecher:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aktiv-lautsprecher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,51*
€ 782,22*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,19*
€ 782,22*
Frei Haus
ab € 717,50*
€ 782,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 724,60*
€ 790,13*
€ 5,95*
ab € 725,07*
€ 791,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,13*
€ 940,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,90*
€ 939,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,56*
€ 918,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,54*
€ 899,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,60*
€ 862,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.