Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CablePort Standard 6-fach 2xStrom,si KIN 7492000082


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CablePort Standard 6-fach 2xStrom,si KIN 7492000082
CablePort Standard 6-fach 2xStrom,si KIN 7492000082
Artikel-Nr.:
     6012C-93263880
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7492000082
EAN/GTIN:
     4021565051081
Suchbegriffe:
Leergehäuse
kindermann leergehäuse
leergehäuse

CablePort Standard 6-fach 2xStrom,si KIN 7492000082

CablePort standard 6-fach, Tischeinbaugehäuse Leermodul mit 2x Strom (Schutzkontakt), pulverbeschichtet, RAL 9006, individuell bestückbar mit Konnect flex 45 click Blenden (7464000xxx), Schnappmechanik, kompatibel zu Neets Mediensteuerung, USB-Ladeadaptern, EnOcean, Einbautiefe 65 mm, für Tischplatten bis 40 mm Stärke, Netzanschluss mit 3 poligem GST 18 Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
ja
Ausziehbar:
nein
Form:
rechteckig
Farbe:
Silber
Länge:
340 mm
Breite:
190 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der leeren Modulplätze:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,15*
€ 192,66*
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 200,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 171,19*
€ 208,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,80*
€ 208,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,32*
€ 213,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.