Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel 7,5m ws God AB207G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel 7,5m ws God AB207G
Antennenkabel 7,5m ws God AB207G
Artikel-Nr.:
     6012C-93256267
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000014047000
EAN/GTIN:
     4005298059026
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel

Antennenkabel 7,5m ws God AB207G

Absorber-Anschlusskabel, vergoldete Kontakte, für Fernsehen und Rundfunk, speziell für Breitband-Kabel-Anlagen, mit Ferritkernringen an beiden Enden, digitaltauglich, Koax Stecker + Koax Kupplung, 75 Ohm, Schirmungsmaß > 95db, DIN 45 325
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
7,5 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Schirmungsmaß:
95 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,91*
€ 18,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 13,01*
€ 18,61*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,63*
€ 20,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.