Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel System 80, RAL 7035 1016708000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel System 80, RAL 7035 1016708000
Artikel-Nr.:
     6012C-93166690
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1016708000
EAN/GTIN:
     4024337030635
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schwerlast-Winkel
Schwerlastwinkel
bernstein leergehäuse

Winkel System 80, RAL 7035 1016708000

Montageöffnungen. Komplett mit Dichtungen. Das Tragsystemprogramm CS-2000 System 80 bietet durch seine Vielzahl an Komponenten technisch ausgereifte Lösungen für unterschiedliche Anwenderaufgabenstellungen. Folgende Bedingungen sind maßgeblich für die Systemauswahl: Belastung des Gesamtsystems, notwendiger freier Kabeldurchgang, Systemkonstellation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
191 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
108 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 186,91*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,95*
€ 187,54*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,39*
€ 188,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,51*
€ 194,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,68*
€ 247,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.