|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-92962254 Herst.-Nr.: 70128080-100062 EAN/GTIN: 4050143558605 |
| |
|
|  |  |
 | Reflexionslichtschranke OBR17M-R202-E2 Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Schutzart IP67, Befestigung an Vollmetallbuchsen, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Gut sichtbare LEDs für Power on und Schaltzustand Weitere Informationen:  |  | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 20000 mm | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit sonstigem Analogausgang: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 71,82* | € 92,32* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 72,27* | € 92,43* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,43* | € 95,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|