| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92768856 Herst.-Nr.: 100015810 EAN/GTIN: 4047101519150 |
| |
|
| | |
| Füllstandssensor LS-551 #100015810 Füllstandssensor, mit Analog- und 4x Schaltausgang, Grenzstanderfassung und kontinuierliche Füllstandsmessung, Servicefreundlich und schnell einsatzbereit ohne Kalibrierung, Sehr flexibel durch kürzbare Sonden, Einfache Installation durch kompaktes, drehbares Gehäuse mit Display, Prozesstemperatur bis 100 °C, Prozessdruck bis 10 bar, Kleine Blindzonen, ideal für kleine Behälter, Koaxialrohr erhältlich für nicht metallische Tanks, IO-Link 1. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12..30 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 587,77* | € 663,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 587,36* | € 664,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 596,45* | € 669,41* | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 628,71* | € 701,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|