| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92768856 Herst.-Nr.: 100015810 EAN/GTIN: 4047101519150 |
| |
|
| | |
| Füllstandssensor LS-551 #100015810 Füllstandssensor, mit Analog- und 4x Schaltausgang, Grenzstanderfassung und kontinuierliche Füllstandsmessung, Servicefreundlich und schnell einsatzbereit ohne Kalibrierung, Sehr flexibel durch kürzbare Sonden, Einfache Installation durch kompaktes, drehbares Gehäuse mit Display, Prozesstemperatur bis 100 °C, Prozessdruck bis 10 bar, Kleine Blindzonen, ideal für kleine Behälter, Koaxialrohr erhältlich für nicht metallische Tanks, IO-Link 1. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12..30 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor turck, füllstandssensor, Messrelais, Niveauwächter, Niveaurelais, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandrelais |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 638,52* | € 697,85* | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 641,20* | € 698,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 642,48* | € 704,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|