Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L280/1240-840 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L280/1240-840 SM
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L280/1240-840 SM
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012C-92752087
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650549
EAN/GTIN:
     4029299460315
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L280/1240-840 SM

Deckenleuchte SHL, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1500 mm, Breite 248 mm, Höhe 80 mm, Schutzart IP40, Stoßfestigkeitsgrad IK08, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 11640 lm, Bemessungsleistung 96 W, 121 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 20, ballwurfsicher
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, rasterleuchte led 4000k, led röhre, rasterleuchte led, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 504,51*
€ 583,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 506,37*
€ 584,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 509,91*
€ 589,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 531,02*
€ 611,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,12*
€ 701,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,62*
€ 679,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,54*
€ 650,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,21*
€ 626,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,91*
€ 606,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208436
ab € 26,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207942
ab € 19,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.