| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92659847 Herst.-Nr.: 5810400 EAN/GTIN: 4250111843980 |
| |
|
| | |
| Abdeckmodul 120x120 Edelst.matt AMM-100 AMM-100 Blindverschluss Modul EB Edelstahl matt MODESTA. Abdeckmodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet als beschriftbare Abdeckungsplatte zur Abdeckung von Leerfelder. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blende | Installationstechnik: | systemunabhängig | Öffnungswinkel Kamera: | 0 ° | Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): | nein | Manuell einstellbare Kamera: | nein | Hörgerätekompatibel: | nein | Farbe: | Silber | Breite: | 120 mm | Höhe: | 120 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,43* | € 49,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,71* | € 50,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,51* | € 51,56* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 39,34* | € 51,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,91* | € 52,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|