Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckmodul 120x120 Edelst.matt AMM-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckmodul 120x120 Edelst.matt AMM-100
Abdeckmodul 120x120 Edelst.matt AMM-100
Artikel-Nr.:
     3517B-92659847
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810400
EAN/GTIN:
     4250111843980
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blindmodul
abdeckung hager

Abdeckmodul 120x120 Edelst.matt AMM-100

AMM-100 Blindverschluss Modul EB Edelstahl matt MODESTA. Abdeckmodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet als beschriftbare Abdeckungsplatte zur Abdeckung von Leerfelder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Installationstechnik:
systemunabhängig
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
Silber
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Funktionsmodul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,68*
€ 48,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,70*
€ 50,49*
Frei Haus
ab € 39,54*
€ 51,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 39,68*
€ 51,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,77*
€ 52,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.