Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse 5 Module 1x5 Verkehrsweiß (lack.) 5505902


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AP-Gehäuse 5 Module 1x5 Verkehrsweiß (lack.) 5505902
AP-Gehäuse 5 Module 1x5 Verkehrsweiß (lack.) 5505902
Artikel-Nr.:
     6012C-92654761
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5505902
EAN/GTIN:
     4010337022985
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse 5 Module 1x5 Verkehrsweiß (lack.) 5505902

System 106 Aufputz-Gehäuse 5fach Verkehrsweiß (lackiert) Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
106,5 mm
Höhe:
25,35 mm
Tiefe:
532,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse 5-fach, aufputz gehäuse, aufputzgehäuse gira, Gehäuse, Montageelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,36*
€ 196,74*
Frei Haus
ab € 164,59*
€ 202,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,25*
€ 204,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 189,28*
€ 206,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 210,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.