Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse 5f System 106 Verkehrsweiß(lack.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Gehäuse 5 Module 1x5 Verkehrsweiß (lack.) 5505902
AP-Gehäuse 5 Module 1x5 Verkehrsweiß (lack.) 5505902
Artikel-Nr.:
     C1176-5505902
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5505902
EAN/GTIN:
     4010337022985
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
System 106 Aufputz-Gehäuse5fachVerkehrsweiß (lackiert)Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen.Merkmale: Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm. Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet.Hinweise : Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Diebstahlsicherung integrierbar:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
25.35 mm
Tiefe:
532.5 mm
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse 5-fach, aufputz gehäuse, aufputzgehäuse weiß, System_106, Türstation
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.