Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten-Modul-Gehäuse AP, anthrazitgrau BGA 611-4/10-0 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92653347
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210005011-00
EAN/GTIN:
     4056138001415
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastengehäuse
siedle briefkastengehäuse

Briefkasten-Modul-Gehäuse AP, anthrazitgrau BGA 611-4/10-0 AG

Briefkasten-Modul-Gehäuse zur Aufnahme von 2 Briefkasten- oder Ablagefachmodulen. 8 Modulplätze zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, Flächenleuchten und Funktionsmodulen im oberen Teil. Aluminium Briefkasten-Gehäuse mit Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
40
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
1031 mm
Tiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, briefkasten ral 7016
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.073,44*
€ 1.225,96*
Frei Haus
ab € 1.094,65*
€ 1.245,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.103,89*
€ 1.257,49*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.159,07*
€ 1.318,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,49*
€ 1.496,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,72*
€ 1.483,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,65*
€ 1.414,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,01*
€ 1.368,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,89*
€ 1.313,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.